AW21SS アダプターワッシャ 冨士精密 81976177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW21SS アダプターワッシャ 冨士精密 81976177
AW21SS アダプターワッシャ 冨士精密 81976177

アダプターワッシャ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個呼び寸法M105材質スチール注文コード81976177品番AW21SS
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
寸法B1(mm)1.8寸法B2(mm)6寸法M(mm)100.5寸法d3(mm)105寸法d4(mm)126寸法d5(mm)145寸法f(mm)12寸法f1(mm)12寸法r(mm)1.2材質スチール歯数19呼び寸法M105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする