ラフィングエンドミル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 81980666 品番 5RFH100-250
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,180 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
シャンク径(Φmm)10 刃長(mm)25 刃数5 全長(mm)80 材質超硬 刃径(Φmm)10 コーナーR(mm)0.5 ねじれ角(°)40 外径公差0 -0.050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする