京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ラフィング超硬エンドミル
ラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81980675
品番
5RFH120-260
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥35,390
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
26
刃数
5
全長(mm)
100
材質
超硬
刃径(Φmm)
12
コーナーR(mm)
0.5
ねじれ角(°)
40
外径公差
0 -0.050