京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ラフィング超硬エンドミル
ラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81980718
品番
4RFH080-400
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥23,470
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
40
刃数
4
全長(mm)
100
材質
超硬
刃径(Φmm)
8
コーナーR(mm)
0.3
ねじれ角(°)
40
外径公差
0 -0.050