- コンテナスタイルII CS2-70C2 リス 81991379

単体画像

コンテナスタイルII CS2-70C2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
5
注文コード
81991379
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

移動しやすいハンドル
直径100mmのキャスター付
臭い漏れを軽減する発泡PE製パッキン付
片手で開閉できる簡易ロック付
排水栓付
大量のゴミも楽に投入できるフルオープンフタ
スライド式簡易連結機能付

質量(kg)
5
材質
本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め・ホイール:PP、排水栓・重りカバー:PE、蓋パッキン:発泡PE、車輪軸・ストッパーネジ・ワッシャー・重り:スチール、タイヤ:エラストマー、前輪キャスター:ナイロンPP、排水栓・重りカバー:PE、蓋パッキン:発
容量
74 L
外寸(mm)
388 × 575 × 824

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする