コンテナスタイルII CS2-70C2
移動しやすいハンドル
直径100mmのキャスター付
臭い漏れを軽減する発泡PE製パッキン付
片手で開閉できる簡易ロック付
排水栓付
大量のゴミも楽に投入できるフルオープンフタ
スライド式簡易連結機能付
- 材質
- 本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め・ホイール:PP、排水栓・重りカバー:PE、蓋パッキン:発泡PE、車輪軸・ストッパーネジ・ワッシャー・重り:スチール、タイヤ:エラストマー、前輪キャスター:ナイロンPP、排水栓・重りカバー:PE、蓋パッキン:発
- 容量
- 74 L
- 外寸(mm)
- 388 × 575 × 824
- 内容量
- 1個
ゴミ箱 の新着商品
カテゴリ









![SCB90P(2輪) 611010-01 サンコー[日用品] SCB90P(2輪) 611010-01 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269689-260925-02.jpg)
![SCB90P(4輪) 611010-01 サンコー[日用品] SCB90P(4輪) 611010-01 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269646-260925-02.jpg)












![ユニードカクスSー36 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] ユニードカクスSー36 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05851847-261020-02.jpg)



