単体画像
リス
コンテナスタイルII CS2-70C2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
5.357
注文コード
81991607
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
移動しやすいハンドル
直径100mmのキャスター付
臭い漏れを軽減する発泡PE製パッキン付
片手で開閉できる簡易ロック付
排水栓付
大量のゴミも楽に投入できるフルオープンフタ
スライド式簡易連結機能付
質量(kg)
5.357
材質
本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め・ホイール:PP、排水栓・重りカバー:PE、蓋パッキン:発泡PE、車輪軸・ストッパーネジ・ワッシャー・重り:スチール、タイヤ:エラストマー、前輪キャスター:ナイロンPP、排水栓・重りカバー:PE、蓋パッキン:発
色
カーキー
容量
74 L
外寸(mm)
388 × 575 × 824