曜日別特売
TKC47H36-FOA プラケーブルベヤ 椿本チエイン 81992593

 

TKC47H36-FOA プラケーブルベヤ 椿本チエイン 81992593
TKC47H36-FOA プラケーブルベヤ 椿本チエイン 81992593
TKC47H36-FOA プラケーブルベヤ 椿本チエイン 81992593

プラケーブルベヤ

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)47内幅(mm)共通注文コード81992593品番TKC47H36-FOA
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様分離形(内向き)・外周側取付タイプ外周:片側開閉/内周:取外し種類固定端ブラケット・取付金具ピッチ(mm)47形式TKC47H36外幅(mm)共通内幅(mm)共通
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81992812
2020-04-05
用途: ケブルベアーのサイズアップ
有限会社南信設計

既設ケーブルベアーがパンパンになったため、サイズアップしました。
交換前と違って全面カバーしきなので、見栄えも良く丈夫そうに見えて評価が上がりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする