椿本チエイン
プラケーブルベヤ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
ピッチ(mm)
47
内幅(mm)
共通
注文コード
81992627
品番
TKC47H36-MOA
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内幅
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
分離形(内向き)・外周側取付
タイプ
外周:片側開閉/内周:取外し
種類
移動端ブラケット・取付金具
ピッチ(mm)
47
形式
TKC47H36
外幅(mm)
共通
内幅(mm)
共通
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)