椿本チエイン
プラケーブルベヤ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
ピッチ(mm)
47
内幅(mm)
共通
注文コード
81992636
品番
TKC47H36-ST
参考基準価格(税別)
¥97
販売価格(税込)
¥77
販売価格(税別)
¥
70
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内幅
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
仕切板高さ:30mm
タイプ
外周:片側開閉/内周:取外し
種類
縦仕切板
ピッチ(mm)
47
形式
TKC47H36
外幅(mm)
共通
内幅(mm)
共通
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)