4灯シーリングライト(スチールシェード)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81993083 品番 LT-YN40AW-K
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

木とスチールの組み合わせでインテリアとマッチ。上質な空間を演出するシーリングライト。
4つのシェードは角度が自由に変えられるので、必要な場所に光が届きます。
壁スイッチがない場所でも使えるプルスイッチ(引っ張ると点灯パターンが切り替わる:4灯 → 2灯(内側)→ 2灯(外側)→ 消灯)

口金E26 消費電力(W)240 付属品保証書・取扱説明書 幅(mm)800 直径(Φmm)(セード)130 高さ(mm)345 質量(g)2200 奥行(mm)155 電源(V)100(50/60Hz) 設置場所屋内用 色(本体)ブラック 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
注意
※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。
※電球は別売(LED対応):全長120mm×最大径60mm以下、消費電力(白熱電球60W以下、電球型蛍光灯15W以下、LED電球形…10W以下)質量110g以下の電球がお使いいただけます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81993083
2020-06-05
用途:
キッチンの電灯
アイデザインホーム株式会社 様 (建設業・工事業)

少し暗く感じていたので交換用に購入しました。4カ所、切り替えで2か所を照らすことができてとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする