LT-NLD05D-HA 【センサー式】LEDエコスリム フラット オーム電機 81993625

LT-NLD05D-HA 【センサー式】LEDエコスリム フラット オーム電機 81993625 LT-NLD05D-HA 【センサー式】LEDエコスリム フラット オーム電機 81993625 LT-NLD05D-HA 【センサー式】LEDエコスリム フラット オーム電機 81993625 LT-NLD05D-HA 【センサー式】LEDエコスリム フラット オーム電機 81993625 LT-NLD05D-HA 【センサー式】LEDエコスリム フラット オーム電機 81993625 LT-NLD05D-HA 【センサー式】LEDエコスリム フラット オーム電機 81993625

【センサー式】LEDエコスリム フラット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81993625 品番LT-NLD05D-HA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

LED直管型照明器具「エコスリム」に、薄さ約1cmのフラットタイプ登場。
光源は昼光色相当LED
ACアダプター使用で、電気工事不要。
取付方法は両面テープ、ネジ止め、マグネット(別売)などで、様々な材質の取付場所に対応可能。
手を近づけるだけで点灯/消灯できるセンサースイッチモードと、ドアの開閉で点灯/消灯できるドアモードが選べます。
・センサースイッチモード:濡れた手でも気にせずに、手を近づけるとON/OFF切り替え可能。
・ドアモード:クローゼットなどのドアを開けると点灯、閉めると消える。
2モードはスイッチで切り替え可能。
本体の向きを変えずに、コンセントの場所に合わせてどちらからでも電源が入れられます。
取付け方法は両面テープ、木ネジ、マグネット(別売)の3種類で、様々な材質の取付場所に対応可能。
定格:DC24VTyp,180mA(専用ACアダプター使用)
ACアダプター:
・入力AC100V50/60Hz
・出力DC24V0.75A
付属品:専用ACアダプター1個、固定用木ネジ2本、マグネット取付用ネジ2本、両面テープ7枚、サイドキャップ1個(装着済み)、ネジ穴用キャップ2本

消費電力(W)5 長さ(mm)300 質量(g)72 使用温度範囲(℃)5〜35 電源(V)100(50/60Hz) 全光束(Lm)260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×10×30 平均演色評価数(Ra)80 光源色昼光色 コード長さ(cm)180 光色昼光色 直下照度(Lx)84(測定高1m) 電球の種類LED 調光の可否 スイッチ種類センサースイッチ
注意
※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81993625 LT-NLD05D-HA 63311159 LT-NLEST05D-HS LEDエコスリムセンサースイッチライト オーム電機 LEDエコスリムセンサースイッチライト オーム電機 1個 3,198 税込3,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81993634
2022-02-07
用途:
家用として購入
宮本企画 様

思っていたイメージと異なるが夜間とかに威力発揮するならいいかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする