LED直管型照明器具「エコスリム」に、薄さ約1cmのフラットタイプ登場。
光源は昼光色相当LED
ACアダプター使用で、電気工事不要。
取付方法は両面テープ、ネジ止め、マグネット(別売)などで、様々な材質の取付場所に対応可能。
手を近づけるだけで点灯/消灯できるセンサースイッチモードと、ドアの開閉で点灯/消灯できるドアモードが選べます。
・センサースイッチモード:濡れた手でも気にせずに、手を近づけるとON/OFF切り替え可能。
・ドアモード:クローゼットなどのドアを開けると点灯、閉めると消える。
2モードはスイッチで切り替え可能。
本体の向きを変えずに、コンセントの場所に合わせてどちらからでも電源が入れられます。
取付け方法は両面テープ、木ネジ、マグネット(別売)の3種類で、様々な材質の取付場所に対応可能。
定格:DC24VTyp,180mA(専用ACアダプター使用)
ACアダプター:
・入力AC100V50/60Hz
・出力DC24V0.75A
付属品:専用ACアダプター1個、固定用木ネジ2本、マグネット取付用ネジ2本、両面テープ7枚、サイドキャップ1個(装着済み)、ネジ穴用キャップ2本