画像準備中

ホワイトシリカ電球(2個入り)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード81994614 品番LW100V38W55/2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥258
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

旭光電機工業製造・ ホワイトシリカ仕上げ・2個入り。

口金E26 消費電力(W)38 定格寿命(時間)1000 ガラス球形式PS55 電球の種類シリカ電球
注意
※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81994614 LW100V38W55/2P 20086973 LW100V38W55/2P ホワイトシリカ電球 省電力タイプ オーム電機 ホワイトシリカ電球 省電力タイプ オーム電機 1箱(2個) 249 税込274 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする