曜日別特売
RLL74CE Dreame L40s Pro Ultra 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995737

本体

RLL74CE Dreame L40s Pro Ultra 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995737
RLL74CE Dreame L40s Pro Ultra 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995737
RLL74CE Dreame L40s Pro Ultra 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995737
RLL74CE Dreame L40s Pro Ultra 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995737
RLL74CE Dreame L40s Pro Ultra 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995737
RLL74CE Dreame L40s Pro Ultra 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995737

Dreame L40s Pro Ultra 吸引・水拭き両用ロボット掃除機RLL74CE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81995737
品番
RLL74CE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

Dreame「L40s Pro Ultra」は、吸引と水拭きを同時に高いレベルでこなすハイエンドモデルのロボット掃除機で、”掃除のほぼ完全自動化”を実現する点が大きな魅力です。
最大19,000Paの強力な吸引力により、フローリングのホコリや髪の毛だけでなく、カーペットに入り込んだ細かなゴミまでしっかり除去できます。さらに独自の絡まり防止デュオブラシにより、ペットの毛や長い髪も巻き付きにくく、メンテナンスの手間も軽減されています。
水拭き性能も非常に高く、モップが最大約4cm前方へ伸びる「MopExtend機能」で壁際や家具周りの汚れまで徹底清掃。汚れを検知すると自動で二度拭きを行うなど、状況に応じた賢い掃除が可能です。
モップは75℃の温水で自動洗浄し、温風乾燥まで行うため、常に清潔な状態を保てます。
また、AIによる障害物検知や床材認識も優秀で、カーペットではモップを持ち上げるなど清掃方法を自動最適化。最大約4cmの段差も乗り越えられるため、複雑な間取りの住宅にも対応します。
ゴミ収集・給水・洗剤投入・モップ洗浄などを一括で行う全自動ドックを搭載し、日々の手間を大幅に削減。高性能な吸引・水拭きに加え、メンテナンスまで自動化された利便性の高さから、忙しい家庭や掃除の負担を減らしたい人に特におすすめの一台です。

仕様
音声コントロール:内蔵、サード,最大吸引力(Pa):19000,通過可能な障害物の高さ:40 mm(2 段), 22 mm(1 段),ナビゲーション:Pathfinder(TM) スマートナビゲーション,障害物回避:AI RGB + デュアルレーザー 3D 構造化ライト
セット内容
ロボット掃除機×1、ベースステーション×1、メインブラシ(取り付け済み)×1、ブラシガード(取り付け済み)×1、サイドブラシ(取り付け済み)×1、スケール防止剤(取り付け済み)×1、ダストボックス(取り付け済み、ダストボックスフィルターを含む)×1、モップパッドホルダー×2、モップパッド×2、ダストバッグ×2(取り付け済み×1)、クリーニングツール×1、洗浄液(200ml)×1、ベースステーションランプ延長プレート×1、クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1
質量(kg)
ロボット掃除機:4.23、ベースステーション:9.0
タンク容量(L)
4.5L/4.0L
ブラシ
メイン:HyperStream(TM) 絡まり除去デュオブラシ
バッテリー容量(mAh)
5200
サイズ(mm)
ロボット掃除機:350×350×103.5、ベースステーション:457×340×591
ダストボックス容量(mL)
310

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする