VCO-8798 コールマン ミニショルダーバッグ エツミ 81996385

 

VCO-8798 コールマン ミニショルダーバッグ エツミ 81996385
VCO-8798 コールマン ミニショルダーバッグ エツミ 81996385
VCO-8798 コールマン ミニショルダーバッグ エツミ 81996385
VCO-8798 コールマン ミニショルダーバッグ エツミ 81996385

コールマン ミニショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブラウン
内容量1個注文コード81996385品番VCO-8798
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

街にもフィールドにも!気軽に持ち出すのにピッタリなコールマン ミニショルダーバッグ。
ミラーレスカメラ+ダブルズームなどが収納可能。ビギナーからベテランまで多くのお客様のニーズにお応えします。

色
ブラウン
付属品
中仕切り2枚
質量(g)
(約)250
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)250×170×85
装備
背面ポケット/キャリーカート用ベルトループ
主材質
ポリエステル、他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする