エツミ
コールマン ミニショルダーバッグ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
色
シャドーブルー
ブラウン
ピンクアッシュ
シャドーブルー
アイボリー
ピスタチオグリーン
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81996498
品番
VCO-8797
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
街にもフィールドにも!気軽に持ち出すのにピッタリなコールマン ミニショルダーバッグ。
ミラーレスカメラ+ダブルズームなどが収納可能。ビギナーからベテランまで多くのお客様のニーズにお応えします。
色
シャドーブルー
付属品
中仕切り2枚
質量(g)
(約)250
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)250×170×85
装備
背面ポケット/キャリーカート用ベルトループ
主材質
ポリエステル、他