曜日別特売
VF64SCPMPRO カメラショルダーバッグ F64 SCPMPRO エツミ 81996525

 

VF64SCPMPRO カメラショルダーバッグ F64 SCPMPRO エツミ 81996525
VF64SCPMPRO カメラショルダーバッグ F64 SCPMPRO エツミ 81996525
VF64SCPMPRO カメラショルダーバッグ F64 SCPMPRO エツミ 81996525
VF64SCPMPRO カメラショルダーバッグ F64 SCPMPRO エツミ 81996525
VF64SCPMPRO カメラショルダーバッグ F64 SCPMPRO エツミ 81996525
VF64SCPMPRO カメラショルダーバッグ F64 SCPMPRO エツミ 81996525
VF64SCPMPRO カメラショルダーバッグ F64 SCPMPRO エツミ 81996525
VF64SCPMPRO カメラショルダーバッグ F64 SCPMPRO エツミ 81996525
VF64SCPMPRO カメラショルダーバッグ F64 SCPMPRO エツミ 81996525
VF64SCPMPRO カメラショルダーバッグ F64 SCPMPRO エツミ 81996525
VF64SCPMPRO カメラショルダーバッグ F64 SCPMPRO エツミ 81996525
VF64SCPMPRO カメラショルダーバッグ F64 SCPMPRO エツミ 81996525

カメラショルダーバッグ F64 SCPMPRO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81996525
品番
VF64SCPMPRO
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

機動力に優れたショルダータイプ、カメラショルダーバッグ F64 SCPMPRO。
【スクエア型カメラショルダーバッグ】
カメラバッグ特有の昔ながらのスクエア型のメイン収納は、一眼レフやミラーレス、交換レンズを効率的に収納できます。様々なサイズのフリーパーテーション中仕切り(8枚)でお持ちの機材にあわせて自由にレイアウト。メインフラップはf64で多く使われる外開き式。担いだままの状態でフルオープンにしても両手で機材の出し入れができます。フラップ裏面のクリアポケットは中身が見えて、中に入れたフィルターやメディアケースなど細かいアクセサリーが外から確認できます。
【外側周辺にも容量十分なポケットと収納】
ファスナーでフルオープンするフロントポケットはB5サイズが十分に入ります。内側にはファスナー付きのポケットと、ペン差しなど細かなポケット、バッグ両サイドにはメッシュポケットを装備。背面ポケットにはすぐに取り出したいものや頻繁に使用されるものを入れるのに便利です。底部の2本のDリングに背負いベルト(別売)を取り付けてリュック仕様にも。
【スピーディーで快適な移動と撮影を可能に】
大型のクッションパッドが付いたショルダーベルトは取外しが可能。ショルダーベルトを外しても、上部の本革製大型ハンドベルトで素早い移動を可能にします。背面にはキャリーカートに取り付けられるループベルトを装備し、出張時やトラベル時のカートバッグやスーツケースのハンドルに付けられます。底部は防水性に優れたターポリン素材と2本のゴム脚で、地面に直接置いてもメイン収納への浸水を防ぎます。

質量(kg)
(約)1.6
シリーズ
f.64
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
タブレット収納部:(約)270×180×15
中仕切
8枚
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)350×220×150
収納の目安
一眼レフ2台+レンズ2-3本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする