エツミ
コールマン ミニショルダーバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ピスタチオグリーン
ブラウン
ピンクアッシュ
シャドーブルー
アイボリー
ピスタチオグリーン
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81996568
品番
VCO-8796
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
街にもフィールドにも!気軽に持ち出すのにピッタリなコールマン ミニショルダーバッグ。
ミラーレスカメラ+ダブルズームなどが収納可能。ビギナーからベテランまで多くのお客様のニーズにお応えします。
色
ピスタチオグリーン
付属品
中仕切り2枚
質量(g)
(約)250
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)250×170×85
装備
背面ポケット/キャリーカート用ベルトループ
主材質
ポリエステル、他