曜日別特売
403418 ダフレクトモールド ウェーブ・ふきだし PADICO(パジコ) 81996638

403418 ダフレクトモールド ウェーブ・ふきだし PADICO(パジコ) 81996638
403418 ダフレクトモールド ウェーブ・ふきだし PADICO(パジコ) 81996638
403418 ダフレクトモールド ウェーブ・ふきだし PADICO(パジコ) 81996638
403418 ダフレクトモールド ウェーブ・ふきだし PADICO(パジコ) 81996638
403418 ダフレクトモールド ウェーブ・ふきだし PADICO(パジコ) 81996638
403418 ダフレクトモールド ウェーブ・ふきだし PADICO(パジコ) 81996638
403418 ダフレクトモールド ウェーブ・ふきだし PADICO(パジコ) 81996638
403418 ダフレクトモールド ウェーブ・ふきだし PADICO(パジコ) 81996638
403418 ダフレクトモールド ウェーブ・ふきだし PADICO(パジコ) 81996638
403418 ダフレクトモールド ウェーブ・ふきだし PADICO(パジコ) 81996638
403418 ダフレクトモールド ウェーブ・ふきだし PADICO(パジコ) 81996638
403418 ダフレクトモールド ウェーブ・ふきだし PADICO(パジコ) 81996638

ダフレクトモールド ウェーブ・ふきだし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81996638
品番
403418
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

プレート+パーツでデコできるレジン用モールド。
ウェーブ・ふきだしの形がオシャレな6種類のプレートと、20種類のパーツが揃っています。プレートやパーツ単体でアクセサリーなど、アレンジ無限大!
・約1cmの小さめのパーツでデコしやすい
・レジンで美しい透明感のある仕上がり
・キーホルダーやアクセサリー作りに最適です。

用途
本体サイズ:W130mm×H130mm×D4.5mm
パッケージサイズ:W150mm×H200mm×D5mm
全重量:約27g(本体のみ約25g)
色:半透明
材質:熱可塑性樹脂
耐熱温度:100~120℃
耐冷温度:ー20℃
保管条件:直射日光の当たらない場所
*タフレクトモールド(R)とは
・・・2023年(株)パジコがレジンモールド用原料として樹脂から開発した素材で耐熱温度アップ。樹脂の軟化(白化)を抑え、レジン取り出し時によるモールドの劣化を軽減、耐久性も大幅にアップしました。
内容
キータグ
注意
※・気泡が発生しやすいので、モールドの角を調色スティックでツンツンと当てて、気泡を取り除いてください。
※・形状上、ゆがみが発生する場合があります。
※・制作した作品は小さいため、そのまま放置しないでください。誤飲や踏んだりしてケガをする恐れがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする