曜日別特売
403396 ダフレクトモールド 文字・数字 PADICO(パジコ) 81996717

403396 ダフレクトモールド 文字・数字 PADICO(パジコ) 81996717
403396 ダフレクトモールド 文字・数字 PADICO(パジコ) 81996717
403396 ダフレクトモールド 文字・数字 PADICO(パジコ) 81996717
403396 ダフレクトモールド 文字・数字 PADICO(パジコ) 81996717
403396 ダフレクトモールド 文字・数字 PADICO(パジコ) 81996717
403396 ダフレクトモールド 文字・数字 PADICO(パジコ) 81996717
403396 ダフレクトモールド 文字・数字 PADICO(パジコ) 81996717
403396 ダフレクトモールド 文字・数字 PADICO(パジコ) 81996717
403396 ダフレクトモールド 文字・数字 PADICO(パジコ) 81996717

ダフレクトモールド 文字・数字

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は種別・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81996717
品番
403396
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

タフレクトモールド(R)の第二弾は「文字」。
デコに最適な小さめ文字が作れるモールド。
全ての文字が手描きのオリジナルです。
推し活にもピッタリ!
・ふちどり付きのモールド
・可愛いモチーフ付き
・オリジナルの手描き文字
・約1cmの小さめ文字でデコしやすい
・レジンで美しい透明感のある仕上がり

用途
本体サイズ:W150mm×H150mm×D5mm
パッケージサイズ:W170mm×H215mm×D5.5mm
全重量:約45g(本体のみ約43g)
色:半透明
材質:熱可塑性樹脂
耐熱温度:100~120℃
耐冷温度:ー20℃
保管条件:直射日光の当たらない場所
*タフレクトモールド(R)とは
・・・2023年(株)パジコがレジンモールド用原料として樹脂から開発した素材で耐熱温度アップ。樹脂の軟化(白化)を抑え、レジン取り出し時によるモールドの劣化を軽減、耐久性も大幅にアップしました。
内容
ハングル
注意
※・気泡が発生しやすいので、モールドの角を調色スティックでツンツンと当てて、気泡を取り除いてください。
※・形状上、ゆがみが発生する場合があります。
※・制作した作品は小さいため、そのまま放置しないでください。誤飲や踏んだりしてケガをする恐れがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする