ピナモ 1シーターソファ アームレス ハイバック<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81998204 品番LMC-07HSC-D3Q3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥322,300
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)675 材質/仕上●チェア●背・座:布地張り(C)●テーブル、デスク、TVボード●ほこりシャッター付(パーソナルテーブル除く)●スクリーンパネル 質量(kg)21 ソファ:アンバーオレンジ、クッション:リーフグリーン 高さ(mm)1330 奥行(mm)765 電源4口コンセント 合計1500W 15A コード長さ(m)2 材質(天板)メラミン化粧板 材質(脚)ABS樹脂脚、スチール塗装仕上 グリーン購入法適合 パネル布地張り(C) サービス分類組立・設置・取付
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする