ISK-Li200AN(plus) リチウムイオンバッテリー内蔵 アーク溶接機 NEO IKURATOOLS(育良精機) 82010866

リチウムイオンバッテリー内蔵 アーク溶接機 NEO

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し22日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82010866
品番
ISK-Li200AN(plus)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
¥1,098,000

充電がしてあれば電源が取れなくても、その場で溶接可能です。
『ISKシステム』によりお持ちのスマートフォンで遠隔操作・遠隔管理・盗難防止を実現しています。
スマートフォンを使わず、通常使用も可能です。
本体の状態をフロントのLEDの色で、すぐに確認できます。
より使いやすいアークスタート機能搭載(作業に合わせて出力を110%・120%・130%の3段階で設定可能)です。
高い静音性により、どんな場所でも使いやすいです。

用途
電源確保が難しい現場での溶接作業に。
仕様
【電撃防止機能】ON/OFF切替可能
寸法(mm)
260×550×500
タイプ
直流
周波数(Hz)
50/60
適合板厚(mm)
~12
入力電圧(V)
100
出力電流(A)
20~200
使用率(%)
30(200A) / 60(100A) / 100(70A)
棒径(Φmm)
【溶接棒】~5.0
適合材
【溶接】鉄、ステンレス
電源コード
3m
充電時間(時間)
3
注意
※ISKシステムはBluetooth接続中のみ使用可能です。
※アプリのダウンロードが必要です。
※電池を劣化を防ぐためにご使用直後の充電徹底と、ご使用にならない期間も1ヵ月程度を目安に充電することを推奨します。
※使用状況や周辺環境によって、定格溶接本数や充電時間は変動する場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする