WTP13033WKP05 コスモワイド21埋込トリプルコンセント Panasonic(パナソニック) 82012099

コスモワイド21埋込トリプルコンセント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
82012099
品番
WTP13033WKP05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

コスモシリーズワイド21の埋め込み型トリプルコンセント。コンセント差込口が3口で、電源タップの使用を減らし配線をスッキリ整理可能。

寸法(mm)
180×92×26
色
ホワイト
質量(g)
114
シリーズ
コスモシリーズワイド21
定格
15A・125V
コンセント個数
3
注意
※埋込配線用のため、施工には電気工事士の資格が必要です
※寸法・質量は個装寸法の場合があります。詳細はパナソニックホームページ等でご確認ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする