Panasonic(パナソニック)
コスモワイド21埋込アースターミナル付きダブルコンセント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
82012108
品番
WTP1532WKP05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
コスモシリーズワイド21の埋込アースターミナル付きダブルコンセント。一般住宅の洗面所・トイレ・キッチン・エアコン周辺などで多く使われるアース端子付きコンセントで安全性向上に適しています。
寸法(mm)
180×92×26
色
ホワイト
質量(g)
118
シリーズ
コスモシリーズワイド21
定格
15A・125V
コンセント個数
2
アース端子
あり
注意
※埋込配線用のため、施工には電気工事士の資格が必要です
※寸法・質量は個装寸法の場合があります。詳細はパナソニックホームページ等でご確認ください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意