WTP50012WP05 コスモワイド21埋込ダブルスイッチB Panasonic(パナソニック) 82012117

コスモワイド21埋込ダブルスイッチB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
82012117
品番
WTP50012WP05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

コスモシリーズワイド21の埋め込み型ダブルスイッチ(片切)。2系統の照明や機器を個別に操作できます。

寸法(mm)
120×70×31
色
ホワイト
質量(g)
110
シリーズ
コスモシリーズワイド21
定格
15A・300V
スイッチ数
2
注意
※埋込配線用のため、施工には電気工事士の資格が必要です
※寸法・質量は個装寸法の場合があります。詳細はパナソニックホームページ等でご確認ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする