本体
Panasonic(パナソニック)
フルカラー埋込ダブルスイッチB(片切)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
82012126
品番
WNP5201MWP05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
1つのプレートに2個の片切スイッチを搭載したダブルスイッチ。照明や換気扇などそれぞれ独立して操作できます。プレート付きでそのまま施工可能。フルカラーシリーズで意匠を統一できます。
寸法(mm)
180×90×45
色
ミルキーホワイト
質量(g)
76
シリーズ
フルカラー
定格
15A・300V
スイッチ種類
ダブルスイッチB(片切)
注意
※埋込配線用のため、施工には電気工事士の資格が必要です
※寸法・質量は個装寸法の場合があります。詳細はパナソニックホームページ等でご確認ください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意