macros(マクロス)
スリムクリーナー リナモ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82013980
品番
MEH-193
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
デスクやキーボード、細かい食べこぼしの掃除に最適なクリーナー。
様々なシーンで活躍する2種のノズル付き。
使いやすい各種機能搭載!(誤作動防止機能/ゴミ捨て簡単/USB充電式)
替えフィルター付属。
質量(g)
155
電源
USB充電式(DC5V 1A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×40×180
バッテリー
リチウムイオン電池3.7V 1500mAh
吸引能力
1.5kPa
定格時間(分)
15
充電時間(時間)
2.5
集塵容量(mL)
25
稼働時間(分)
15(無負荷時)