小型収納庫

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82018137
品番
DME-04BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

ベランダ・軒下等の狭い場所に設置でき、ガレージ等のサイドスペースに最適!

用途
組み立て簡単使いやすく強度も抜群な収納庫です。
引き戸タイプを採用し、開閉時に前方スペースを取らないため、ベランダや庭先、駐車場横など限られたスペースにも設置しやすい仕様です。
扉には鍵(オープン及びクローズの表示付き)の安心設計!
樹脂と比較して強度があり熱に強く、更に汚れにも強くなっています。
天板を大きくして鍵や取っ手を丸くして優しいイメージを出しています。
屋根寸法:間口1227x奥行505x高さ900mm
室内寸法:間口1190x奥行400x高さ830mm
床寸法:間口1200×奥行500mm
重量:26kg
必要ブロック数:4個
付属品:全面棚板×1枚・カギ×2本・・アンカープレート
色:ブラック
注意事項
・この商品は大型商品になりますので、「配送地域」等により追加送料もしくが「ご注文をお断り」する場合がございますので、ご了承お願いします。
・4tトラック(車幅4.5m)が進入可能な場所でなければ お届けできません。
・1階での引き渡しとなります。(上位階への配送は対応できません)
・組立には電動ドライバー等の工具が必要となります
付属品
全面棚板×1枚・カギ×2本・・アンカープレート
材質
スチール製・粉体塗装
質量(kg)
26
色
ブラック
高さ(mm)
900
奥行(mm)
505
間口(mm)
1227
棚板寸法(mm)
1190×352
必要ブロック数(個)
4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする