DM-F35 樹脂製 ユーロ物置 ダイマツ 82018180

メイン

DM-F35 樹脂製 ユーロ物置 ダイマツ 82018180
DM-F35 樹脂製 ユーロ物置 ダイマツ 82018180
DM-F35 樹脂製 ユーロ物置 ダイマツ 82018180
DM-F35 樹脂製 ユーロ物置 ダイマツ 82018180

樹脂製 ユーロ物置

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82018180
品番
DM-F35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

デザイン性と収納力を兼ね備えたユーロ物置

用途
・庭やベランダ、ガレージに最適な、ヨーロッパ風の樹脂製物置です。
・サビに強く、雨や湿気の多い場所でも安心して使用できます。
・軽量設計で組み立てや移動がしやすく、設置の負担を軽減します。
・換気口付きで湿気がこもりにくく、工具やガーデニング用品、防災用品などの収納に適しています。
・住宅の外観に馴染むシンプルなデザインで、玄関横やベランダにも設置しやすいコンパクト設計です。
・省スペースながら収納力があり、限られたスペースを有効活用できます。
屋根寸:幅1570×奥行960×高さ1860mm
壁の高さ:高さ1600mm
扉仕様:片開き扉
扉サイズ :幅610×高さ1660mm
床面積 :0.45坪(1.5平方メートル)
材質:亜鉛メッキスチールフレーム、ポリプロピレン(PP)製二重構造パネル
重量:44kg
色 :グレーxホワイト
付属:固定金具
【注意】
・4tトラック(車幅4.5m)が進入可能な場所でなければお届けできません。
・1階での引き渡しとなります。
・(上位階への配送は対応できません)
・組立には電動ドライバー等の工具が必要となります。
付属品
固定金具
材質
【本体】PP(ポリプロピレン)【フレーム】亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
44
色
グレー×ホワイト
高さ(mm)
1860
奥行(mm)
960
間口(mm)
1570
床面積(m2)
1.5(0.45坪)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする