SIBATA(柴田科学)
駒込ピペット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3mL×10本)
1箱(5mL×10本)
1箱(3mL×10本)
1箱(2mL×10本)
1箱(10mL×10本)
1箱(1mL×10本)
1箱(20mL×10本)
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(3mL×10本)
注文コード
82019056
品番
020510-03A
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
取り扱いが容易なガラス製ピペットです。
中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
容量(mL)
3
最小目盛(mL)
0.2
材質
ほうけい酸ガラス-1
外径(Φmm)
ゴム止:8
注意
※ゴム球は付属しておりません。