曜日別特売
020510-02A 駒込ピペット SIBATA(柴田科学) 82019065

駒込ピペット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(2mL×10本)
内容量1箱(2mL×10本)注文コード82019065品番020510-02A
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

取り扱いが容易なガラス製ピペットです。
中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。

容量(mL)
2
最小目盛(mL)
0.1
材質
ほうけい酸ガラス-1
外径(Φmm)
ゴム止:8
注意
※ゴム球は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする