700225 SPL セルカルチャーフラスコ 表面処理あり / 滅菌済 SPL Life Sciences 82029416

700225 SPL セルカルチャーフラスコ 表面処理あり / 滅菌済 SPL Life Sciences 82029416
700225 SPL セルカルチャーフラスコ 表面処理あり / 滅菌済 SPL Life Sciences 82029416
700225 SPL セルカルチャーフラスコ 表面処理あり / 滅菌済 SPL Life Sciences 82029416
700225 SPL セルカルチャーフラスコ 表面処理あり / 滅菌済 SPL Life Sciences 82029416

SPL セルカルチャーフラスコ 表面処理あり / 滅菌済

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1ケース(5袋×5個)
培養面積(cm2)225
アズワン品番69-0957-83
内容量1ケース(5袋×5個)注文コード82029416品番700225
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

人間工学に基づいて設計されており、細胞培養時のコンタミネーションを最小限に抑えながら、簡単に取り扱うことができるセルカルチャーフラスコ
ネック部分が短く、広く、角度がついているため、ピペットやセルスクレーパーが容易に取り出せる

適合
ワーキングボリューム60 mL
容量
850 mL
培養面積(cm2)
225
アズワン品番
69-0957-83
使用期限
滅菌:60 ヶ月
仕様
225 cm2 フィルターキャップ 5個×5袋,※フィルターキャップ※表面処理済※滅菌済み※DNase Free※RNase Free※Human DNA Free※Pyrogen Free※Non cytotoxic
材質
クリスタルグレードポリスチレン
色(キャップ)
グリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする