LT-10SCRS 滅菌チップラック 1箱 96本×10ラック入 LTシリーズ LABTAS+(ラボタス) 82029538

LT-10SCRS 滅菌チップラック 1箱 96本×10ラック入 LTシリーズ LABTAS+(ラボタス) 82029538
LT-10SCRS 滅菌チップラック 1箱 96本×10ラック入 LTシリーズ LABTAS+(ラボタス) 82029538

滅菌チップラック 1箱 96本×10ラック入 LTシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃22日以内出荷とは
アズワン品番68-6592-89
内容量1箱(10ラック×96本)注文コード82029538品番LT-10SCRS
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

LABTAS+ピペットチップは、原料、金型、品質管理まで一貫して、国内工場で厳重な管理体制による生産がされております。
特に成形に使用する全ての金型は鏡面加工が施されており、非常に滑らかな成形面を実現しています。
品質、液切れにおいて高品質の製品をお客様にお届けします。

アズワン品番
68-6592-89
仕様
S 10ul,※ご使用済みになった空ラックはタワーパックの詰替えラックとしてご使用いただけます。
適合
タワーパック:LT-10TWS
その他
ヌクレアーゼ:DNase、RNase、Human DNA free
材質
ポリプロピレン
色
クリア
オートクレーブの可否
チップ/ラック可能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする