20100 SPL セルカルチャーディッシュ SPL Life Sciences 82029827

20100 SPL セルカルチャーディッシュ SPL Life Sciences 82029827
20100 SPL セルカルチャーディッシュ SPL Life Sciences 82029827

SPL セルカルチャーディッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
この商品はアズワン品番・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(20袋×10個)
アズワン品番
69-0957-93
注文コード
82029827
品番
20100
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

光学的に優れた透明性を持つポリスチレン製
蓋の内側がデザインされており効果的にガス交換が可能
積み重ね易い安定構造
USPガイドライン準拠(USPクラスVIテスト済み)
各種コーティング製品のご要望がございましたらお問い合わせ下さい。

アズワン品番
69-0957-93
仕様
90 mm 10個×20袋,※表面処理あり※滅菌済み※DNase Free※RNase Free※Human DNA Free※Pyrogen Free※Non cytotoxic
材質(本体)
ポリスチレン
タイプ
外付けグリップ:なし
培養面積(cm2)
575 mm2
使用期限
滅菌期限:60 ヶ月
直径×高さ(mm)
90.00×20.00、内部:86.26×17.70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする