342158-0022 Nalgene セラムバイアル用スクリューキャップシリーズ Thermo Scientific Nalgene 82029845

Nalgene セラムバイアル用スクリューキャップシリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃91日以内出荷とは
色ブラック
内容量1箱(2000本)注文コード82029845品番342158-0022
参考基準価格(税別)¥358,320販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
¥349,800

Nalgeneセラムバイアル用ライナー付きスクリューキャップ
キャップのみのバルクタイプ
滅菌済。

色
ブラック
アズワン品番
68-5629-95
仕様
セラムバイアル用ライナー付きスクリューキャップ ブラック バルク包装 滅菌済 1箱 2000本入
材質
キャップ/HDPE、ライナー/HDPE、LDPE、HDPEの積層
キャップタイプ
20-415
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする