曜日別特売
342024-0500 Nalgene 角型培地ボトルPETGシリーズ Thermo Scientific Nalgene 82030211

Nalgene 角型培地ボトルPETGシリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃91日以内出荷とは
この商品は容量・内容量など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(2箱×20本)
容量(mL)
500
注文コード
82030211
品番
342024-0500
参考基準価格(税別)¥57,780販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

ISO14644- Class 7の環境下で成型/梱包
器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性
細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)
トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み
キャップはNalgene342151シリーズまたはNalgene342178シリーズをご使用ください。滅菌済。本体のみトレイ梱包。

材質
本体/PETG製
容量(mL)
500
アズワン品番
68-5629-64
仕様
角型培地ボトル 500mL PETG トレイ/本体のみ包装 滅菌済 1箱 20本×2トレイ入
キャップタイプ
38-430
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする