71175 SPL セルカルチャーフラスコ 表面処理あり / 滅菌済 SPL Life Sciences 82030378

71175 SPL セルカルチャーフラスコ 表面処理あり / 滅菌済 SPL Life Sciences 82030378
71175 SPL セルカルチャーフラスコ 表面処理あり / 滅菌済 SPL Life Sciences 82030378
71175 SPL セルカルチャーフラスコ 表面処理あり / 滅菌済 SPL Life Sciences 82030378
71175 SPL セルカルチャーフラスコ 表面処理あり / 滅菌済 SPL Life Sciences 82030378

SPL セルカルチャーフラスコ 表面処理あり / 滅菌済

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量1ケース(8袋×5個)
培養面積(cm2)175 cm2
アズワン品番69-0957-89
内容量1ケース(8袋×5個)注文コード82030378品番71175
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

人間工学に基づいて設計されており、細胞培養時のコンタミネーションを最小限に抑えながら、簡単に取り扱うことができるセルカルチャーフラスコ
ネック部分が短く、広く、角度がついているため、ピペットやセルスクレーパーが容易に取り出せる

適合
50 mL
容量
650 mL
培養面積(cm2)
175 cm2
アズワン品番
69-0957-89
使用期限
滅菌期限:60 ヶ月
仕様
175 cm2 フィルターキャップ 5個×8袋,※フィルターキャップ※表面処理済※滅菌済み※DNase Free※RNase Free※Human DNA Free※Pyrogen Free※Non cytotoxic
材質
クリスタルグレードポリスチレン
色(キャップ)
グリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする