342800-0045 Nalgene マイクロパッケージングバイアルシリーズ Thermo Scientific Nalgene 82030466

342800-0045 Nalgene マイクロパッケージングバイアルシリーズ Thermo Scientific Nalgene 82030466
342800-0045 Nalgene マイクロパッケージングバイアルシリーズ Thermo Scientific Nalgene 82030466

Nalgene マイクロパッケージングバイアルシリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃91日以内出荷とは
この商品はキャップタイプ・仕様など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(1000本)
キャップタイプ
13
仕様
マイクロパッケージングバイアル 4.5mL PPCO バルク/本体のみ包装 Γ線滅菌済 1箱 1000本入
注文コード
82030466
品番
342800-0045
参考基準価格(税別)¥52,740販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

RNase/DNaseフリー、細胞無毒性
繰り返し使用しなければ13,000 gの遠心操作にも使用可能
キャップはNalgene34(36)2820シリーズ、Nalgene34(36)2821シリーズ、Nalgene34(36)2830シリーズ、Nalgene342826シリーズをご使用ください
滅菌済
本体のみのバルク梱包

キャップタイプ
13
アズワン品番
68-5630-07
仕様
マイクロパッケージングバイアル 4.5mL PPCO バルク/本体のみ包装 Γ線滅菌済 1箱 1000本入
材質
本体/PPCO
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする