342030-0010 Nalgene セラムバイアルPETG クリンプ シリーズ Thermo Scientific Nalgene 82030631

Nalgene セラムバイアルPETG クリンプ シリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃91日以内出荷とは
内容量1箱(5パック×252本)
容量(mL)10
内容量1箱(5パック×252本)注文コード82030631品番342030-0010
参考基準価格(税別)¥332,020販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
¥319,800

培養液などの少量保存用
透明で高いガスバリア性
クリンプタイプ
本体のみモジュール梱包
滅菌済。

容量(mL)
10
キャップタイプ
20
アズワン品番
68-5629-68
仕様
セラムバイアル タイプ 10mL PETG モジュール/本体のみ包装 滅菌済 1箱 252本×5パック入
材質
本体/PETG製
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする