曜日別特売
342030-0020 Nalgene セラムバイアルPETG クリンプ シリーズ Thermo Scientific Nalgene 82030886

Nalgene セラムバイアルPETG クリンプ シリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃91日以内出荷とは
内容量1箱(4パック×153本)
容量(mL)20
内容量1箱(4パック×153本)注文コード82030886品番342030-0020
参考基準価格(税別)¥265,340販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

培養液などの少量保存用
透明で高いガスバリア性
クリンプタイプ
本体のみモジュール梱包
滅菌済。

容量(mL)
20
キャップタイプ
20
アズワン品番
68-5629-69
仕様
セラムバイアル タイプ 20mL PETG モジュール/本体のみ包装 滅菌済 1箱 153本×4パック入
材質
本体/PETG製
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする