342035-0020 Nalgene セラムバイアルPETGシリーズ Thermo Scientific Nalgene 82030956

Nalgene セラムバイアルPETGシリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃91日以内出荷とは
この商品は容量・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5箱×100本)
容量(mL)
5
注文コード
82030956
品番
342035-0020
参考基準価格(税別)¥182,300販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

培養液などを少量保存に最適
透明で高いガスバリア性
トレイごとにシュリンク包装(20本1トレイ包装)
滅菌済
培養液などの少量保存用。パイロジェンフリー細胞無毒性。本体キャップ付トレイ梱包。

材質
本体/PETG製、キャップ/HDPE、ライナー/HDPE、LDPE、HDPEの積層
容量(mL)
5
アズワン品番
68-5629-76
仕様
セラムバイアル 20mL PETG トレイ/本体・キャップ付包装 滅菌済 1箱 100本×5トレイ入
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする