20035 SPL セルカルチャーディッシュ SPL Life Sciences 82031035

20035 SPL セルカルチャーディッシュ SPL Life Sciences 82031035
20035 SPL セルカルチャーディッシュ SPL Life Sciences 82031035

SPL セルカルチャーディッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品はアズワン品番・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(50袋×10個)
アズワン品番
69-0957-91
注文コード
82031035
品番
20035
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

光学的に優れた透明性を持つポリスチレン製
蓋の内側がデザインされており効果的にガス交換が可能
積み重ね易い安定構造
USPガイドライン準拠(USPクラスVIテスト済み)
各種コーティング製品のご要望がございましたらお問い合わせ下さい。
扱いやすい外付けグリップ。

アズワン品番
69-0957-91
仕様
35 mm 外付けグリップあり 10個×50袋,※表面処理あり※滅菌済み※DNase Free※RNase Free※Human DNA Free※Pyrogen Free※Non cytotoxic
材質(本体)
ポリスチレン
タイプ
外付けグリップ:あり
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
35.00×10.00、内部:35.00×9.60
滅菌
60 ヶ月
面積
培養:94mm2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする