FCST1005LC-4F2-F500-N2 マスフローコントローラ FCS-T1000L フジキン 82032015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスフローコントローラ FCS-T1000L

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は流量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
流量
【(SCCM)窒素】500
注文コード
82032015
品番
FCST1005LC-4F2-F500-N2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

1sec以下の高速応答
流量制御・モニタリングソフト
多種通信方法に対応

用途
マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。
応答時間(秒)
≦1
流量精度
±1
動作差圧(kPa)
50~300
流量
【(SCCM)窒素】500
使用温度範囲(℃)
5~50
電源電圧
±15
接続
【継手】1/4F900
通信方式
0~5(VDC)アナログ
材質(Oリング)
FKM
バルブ
NC
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧力(kPa)
400
注意
※一般的なマスフロー製品の流量精度は±1% F.S. (最大流量に対して±1%以内)となっております。
※高精度化のご要求に対して、±1% S.P. (設定値に対して±1%以内)を保証する高精度製品もラインアップしております。
※受注生産品のため納期に関しては目安のため前後する可能性があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする