マスフローコントローラ FCS-T1000L

マスフローコントローラ FCS-T1000L - フジキン

1sec以下の高速応答
流量制御・モニタリングソフト
多種通信方法に対応

用途
マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。
使用温度範囲(℃)
5~50
電源電圧
±15
接続
【継手】1/4F900
通信方式
0~5(VDC)アナログ
材質(Oリング)
FKM
バルブ
NC
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧力(kPa)
400
内容量
1個
注意
※一般的なマスフロー製品の流量精度は±1% F.S. (最大流量に対して±1%以内)となっております。
※高精度化のご要求に対して、±1% S.P. (設定値に対して±1%以内)を保証する高精度製品もラインアップしております。
※受注生産品のため納期に関しては目安のため前後する可能性があります
全8種類を絞り込む
流量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
応答時間(秒)
流量精度
動作差圧(kPa)
流量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82032015FCST1005LC-4F2-F500-N2≦1±150~300【(SCCM)窒素】500
¥110,000
¥109,800
¥120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
82032031FCST1030LC-4F2-F10L-N2≦1±1100~300【(SLM)窒素】10
¥152,000
¥151,800
¥166,980(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
82032040FCST1005LC-4F2-F100-N2≦1±150~300【(SCCM)窒素】100
¥110,000
¥109,800
¥120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
82032049FCST1005LC-4F2-F10-N2≦1±150~300【(SCCM)窒素】10
¥110,000
¥109,800
¥120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
82032058FCST1005LC-4F2-F1L-N2≦1±150~300【(SLM)窒素】1
¥110,000
¥109,800
¥120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
82032067FCST1030LC-4F2-F20L-N2≦1±1100~300【(SLM)窒素】20
¥152,000
¥151,800
¥166,980(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
82032076FCST1005LC-4F2-F5L-N2≦1±1100~300【(SLM)窒素】5
¥110,000
¥109,800
¥120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
82032085FCST1050LC-4F2-F50L-N2≦2±2200~300【(SLM)窒素】50
¥159,000
¥158,800
¥174,680(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする