※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
マスフローコントローラ FCS-T1000L
FCST1030LC-4F2-F10L-N2
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
流量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
流量
【(SLM)窒素】10
注文コード
82032031
品番
FCST1030LC-4F2-F10L-N2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥166,980
販売価格(税別)
¥
151,800
1sec以下の高速応答
流量制御・モニタリングソフト
多種通信方法に対応
用途
マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。
応答時間(秒)
≦1
流量精度
±1
動作差圧(kPa)
100~300
流量
【(SLM)窒素】10
使用温度範囲(℃)
5~50
電源電圧
±15
接続
【継手】1/4F900
通信方式
0~5(VDC)アナログ
材質(Oリング)
FKM
バルブ
NC
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧力(kPa)
400
注意
※一般的なマスフロー製品の流量精度は±1% F.S. (最大流量に対して±1%以内)となっております。
※高精度化のご要求に対して、±1% S.P. (設定値に対して±1%以内)を保証する高精度製品もラインアップしております。
※受注生産品のため納期に関しては目安のため前後する可能性があります