曜日別特売
V-5ML(500~5000μL) Vero LTS電動ピペット Rainin 82032101

※代表画像です。

Vero LTS電動ピペット

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
この商品は容量・内容量など22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
容量(μL)
500~5000
注文コード
82032101
品番
V-5ML(500~5000μL)
参考基準価格(税別)¥146,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

直感的なソフトウェアとジョイスティックによるナビゲーションにより、設定やピペッティングモードをすばやく簡単に変更できます。
軽量かつ人間工学に基づいたハンドル設計で、親指または人差し指への負担を軽減します。
プロトコルの保存、パスワード保護の追加、定期サービスメンテナンスアラームの有効化により、エラーと逸脱を最小限に抑えます。
1回の充電で2800回のピペッティングサイクルが可能です。
LTS LiteTouch システムにより完璧な密閉状態を確保し、すべてのチャンネルで一貫したサンプル吸引を実現します。

最小目盛(μL)
5
チャンネル数
1ch
最小可変容量(μL)
5
付属品
USB-C電源アダプタ
容量(μL)
500~5000
モード
【ピペッティング】ベーシック(単回の容量、吸引/分注速度) アドバンス(ミキシングを含むすべての高度なピペッティングオプション) 連続分注(調整可能な自動分注間隔での連続等分分注) マニュアル(ジョイスティックコントロールでの操作) リバース(粘性の高い液体や揮発性液体に推奨)
誤差
【偶然】±0.60%/±3.0μL(500μL) ±0.20%/±5.0μL(2500μL) ±0.15%/±7.5μL(5000μL)、【系統】±2.2%/±11μL(500μL) ±0.60%/±15μL(2500μL) ±0.60%/±30μL(5000μL)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする