※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PN-HW501 50V型 インフォメーションディスプレイ 4K シャープ 82034619 PN-HW501 50V型 インフォメーションディスプレイ 4K シャープ 82034619

50V型 インフォメーションディスプレイ 4K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82034619 品番PN-HW501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

大型から小型まで、豊富なラインアップ。ベストサイズが選べる、ベーシック4Kモデル。
店舗の広告表示用途に最適
会議室用モニターとしても活躍
美しい液晶、充実した基本性能。幅広いシーンで、もっと手軽に4Kサイネージ。
86V型〜43V型まで豊富なサイズ展開
広いスペースで大勢にアピールしたい場合は大型、近づいてじっくり読ませたい場所では小型など、設置場所や表示用途に合わせて、最適なサイズが選べます。
高精細4K液晶パネル搭載
4K解像度(3,840×2,160)のくっきりとした画質で、写真や映像をよりリアルに表示できます。
4K画像対応の簡易メディアプレーヤー※1内蔵
4K画像を記録したUSBメモリー(市販品)を挿すだけで、自動的にスライドショー再生。朝が来ると自動で電源ON、夜になると自動で電源OFFする、スケジュール機能も搭載しています。
サイネージの幅が広がる縦置き対応
設置スペースや表示したいコンテンツに合わせて、効果的な設置スタイルでお使いいただけます。
PCと接続すれば自動で画面を表示
ディスプレイを使用していない時は、消費電力を抑える信号待機状態に移行。HDMIまたはD-subケーブルでPCとつなぐだけで、すぐにディスプレイが信号待機状態から復帰※2して画面を表示します。
PCからのコマンドコントロールに対応
制御用のRS-232C端子とLAN端子を搭載。別売のコンテンツ配信・表示システム e-Signage Sを利用することで、遠隔地からのPC制御も可能です。

モニターサイズ50V型ワイド(対角125.730cm) 解像度3840×2160 コントラスト比4000:1 パネル駆動方式TFT 設置姿勢縦置き(反時計回り)/横置き バックライトLED(直下型) 最大表示色約10.7億色 輝度(cd/m2)(標準値)350 応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.) 入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠 出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) 入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統) 出力(W)スピーカー:10+10 設置方法4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6) 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 消費電力(W)130 使用温度範囲(℃)0〜40 湿度範囲(%)20〜80(結露なきこと) 質量(kg)約13 付属品AC電源コード(2ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、 CD-ROM、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ロゴシール、USBメモリーカバー 規格4K/UHD 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1124×68×646.5(ディスプレイ部のみ)(突起部を除く) 連続使用時間(時間)16 画面表示寸法(mm)横1095.84×縦616.41 視野角(左右:上下)178°/178°(コントラスト比≧10) 色(本体)ブラック 画素ピッチ(H×V)(mm)水平0.2854×垂直0.2854 アスペクト比16:9 入力ポートコンピューター信号:アナログミニD-sub15 ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)(注5)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする