※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード82034628
品番PN-HW551
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
大型から小型まで、豊富なラインアップ。ベストサイズが選べる、ベーシック4Kモデル。
店舗の広告表示用途に最適
会議室用モニターとしても活躍
美しい液晶、充実した基本性能。幅広いシーンで、もっと手軽に4Kサイネージ。
86V型〜43V型まで豊富なサイズ展開
広いスペースで大勢にアピールしたい場合は大型、近づいてじっくり読ませたい場所では小型など、設置場所や表示用途に合わせて、最適なサイズが選べます。
高精細4K液晶パネル搭載
4K解像度(3,840×2,160)のくっきりとした画質で、写真や映像をよりリアルに表示できます。
4K画像対応の簡易メディアプレーヤー※1内蔵
4K画像を記録したUSBメモリー(市販品)を挿すだけで、自動的にスライドショー再生。朝が来ると自動で電源ON、夜になると自動で電源OFFする、スケジュール機能も搭載しています。
サイネージの幅が広がる縦置き対応
設置スペースや表示したいコンテンツに合わせて、効果的な設置スタイルでお使いいただけます。
PCと接続すれば自動で画面を表示
ディスプレイを使用していない時は、消費電力を抑える信号待機状態に移行。HDMIまたはD-subケーブルでPCとつなぐだけで、すぐにディスプレイが信号待機状態から復帰※2して画面を表示します。
PCからのコマンドコントロールに対応
制御用のRS-232C端子とLAN端子を搭載。別売のコンテンツ配信・表示システム e-Signage Sを利用することで、遠隔地からのPC制御も可能です。