アーノルドパーマー
AP6652 SlideFitサンダル メンズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
82035269
品番
AP6652
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
手を使わずに脱ぎ履きできるハンズフリーサンダル”SlideFit”(
日本初の特許技術/第7289493号)、やわらかいフットベッドで足裏に優しい履き心地、ゆったり快適な幅広設計
材質
アッパー:合成皮革、ソール:合成底
色
ダークブラウン
サイズ
LL
標準質量(g/片足)
26.0cm:約220
足幅
3E
高さ(cm)
踵:約4